Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz PU Regenjacke Manfred Gr.XXL gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000380193
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     2360-4
EAN/GTIN:
     4025888248906
Suchbegriffe:
PU-Jacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/1, EN ISO 13688 · Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m² · atmungsaktiv · wind- und wasserdicht (Wassersäule: 8000 mm) · extrem leichtes, geschmeidiges Material · geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · Nähte doppelt verschweißt · Kapuze mit Kordelzug · elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem KlettverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 190g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/schwarz
Größe:
XXL
Marke:
NORWAY
Material:
PU auf PES-Trägermaterial
Norm:
EN 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/1, EN 13688
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,13*
€ 35,13*
2 Tage
16
1
€ 5,50*
ab € 27,30*
€ 35,13*
2 Tage
16
2
Frei Haus
ab € 27,40*
€ 37,50*
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 29,37*
€ 37,74*
7 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 31,16*
€ 39,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2360-2
ab € 26,93*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2360-1
ab € 26,93*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2360-3
ab € 26,97*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
22735-3
ab € 31,12*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
22735-4
ab € 31,64*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2370-2
ab € 14,39*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2370-1
ab € 14,42*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2370-3
ab € 14,32*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2370-4
ab € 14,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.