Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Regenjacke Gr.L gelb PREVENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000380126
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     RJG/L
EAN/GTIN:
     4029201140021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
EN 20471 Klasse 3, EN 343 Kl. 3/1 · Obermaterial: 100% Polyester mit PU-Beschichtung · wind- und wasserdicht · alle Nähte verschweißt · Kapuze im Kragen · Kordelzug an Bund und Kapuze · 2 Seitentaschen mit Druckknopfabdeckung · Frontreißverschluss mit Druckknopfverschluss · Reißverschlussabdeckung · Armabschluss durch Gummizug · 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel · Schulterreflexstreifen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
L
Marke:
PREVENT
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 20471 Kl. 3, EN343
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 15,40*
€ 20,78*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 16,25*
€ 20,97*
Lager 1690
80
1
€ 5,99*
ab € 16,09*
€ 20,99*
1 Tag
114
1
€ 5,45*
ab € 16,28*
€ 21,03*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,57*
€ 21,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
RJO/L
ab € 15,52*
Ähnlich
ASATEX
RJG/M
ab € 15,45*
Ähnlich
ASATEX
RJO/M
ab € 16,17*
Ähnlich
ASATEX
RJG/XL
ab € 15,47*
Ähnlich
ASATEX
RJO/XL
ab € 15,41*
Ähnlich
ASATEX
RJG/XXL
ab € 15,47*
Ähnlich
ASATEX
RJO/XXL
ab € 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.