| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9192490064 Herst.-Nr.: 2-13-060-16-0011 EAN/GTIN: 4050576019353 |
| |
|
| | |
| mit Pfosten aus Kunststoff · mit 3 Reflektoren und roter Abschlusskappe mit Sperrpfosten 60 mm · weißer durchgefärbter Kunststoff · 2 aufgeklebte Reflexstreifen · befüllt 8,5 kgWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 8,5kg Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß, mit roten Reflexstreifen | Ausführung: | mit Abschlusskappe | Ø: | 60 mm | Material: | Kunststoff | Ausstattung: | inkl. Pfosten | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absperrpfosten, Parkpilze, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Sperrpfosten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 65,67* | € 91,31* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 79,55* | € 99,74* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,13624* | € 99,83624* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 92,98* | € 115,87* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,73* | € 116,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|