Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängewaage HCB | Typ: HCB 50K100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängewaage HCB | Typ: HCB 50K100
Hängewaage HCB | Typ: HCB 50K100
Artikel-Nr.:
     163-7616709
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HCB 50K100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Karabiner
Hängewaage HCB
Die Handlichen für erhöhte Lasten.
-Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang
-Data-Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise "eingefroren" werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
-Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz
-LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm
-Batterien inklusive, 3 x 1.5 V AA, Betriebsdauer bis zu 300 h

Typ HCB 50K100
Max. Last 50 kg
Ablesbarkeit 100 g
Breite 82 mm
Tiefe 43 mm
Höhe 153 mm
Abmessungen (BxTxH) 82 x 43 x 153 mm
Gewicht 300,0 g
Art Hilfsenergie Batterie
Stromversorgung 3 x 1,5 V AA
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,81*
€ 81,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,93*
€ 82,45*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 66,98*
€ 84,76*
€ 8,95*
ab € 64,61*
€ 84,84*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 60,96*
€ 85,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 60,96* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
k.A.
266690
ab € 99,01*
Zubehör
Kern
963-128
ab € 84,61*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.