Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierumreifungsband B12 mmxS0,6mm Lauf-L.2000m Papier


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9180487405
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30615
EAN/GTIN:
     4030198306154
Suchbegriffe:
Automatenband
Umreifungsband
pet umreifungsband 12mm
automatenband 2000m
umweltfreundliche Alternative zum Kunststoffband · für Kartonversand geeignet · Innenkern-Ø 200 mm
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Stärke:
0,6 mm
Lauflänge:
2000 m
Reißkraft ca.:
539 N
Dehnung:
4,5 %
Ringgewicht:
11 kg
Farbe:
braun
Innenkern-Ø:
200 mm
Material:
Papier
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: umreifungsbänder pet umreifungsband, Umreifungsbänder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 122,17*
€ 146,36*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
Frei Haus
ab € 226,72*
€ 277,32*
5 Tage
unbekannt
1
pro Box
Frei Haus
ab € 278,68*
€ 278,68*
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 146,36*
€ 174,17
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 141,00*
€ 167,79
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 140,99*
€ 167,78
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 140,98*
€ 167,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 129,55*
€ 154,16
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 129,53*
€ 154,14
pro Rolle
ab 14 Rollen
€ 129,52*
€ 154,13
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 129,51*
€ 154,12
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 129,50*
€ 154,11
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 127,75*
€ 152,02
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 122,17*
€ 145,38
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 292,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.