Umreifungsband PET, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 16 mm. Für Bandabroller geeignet. Die moderne Alternative zu Stahlbändern. Extrem reißfest - ideal für schwere Güter und hohes Umreif...
Besonders reissfestes Umreifungsband - ideal als Alternative zur Stahlband-Umreifung Zum Bündeln, Umreifen und Verschliessen schwerer Ladungen und Paletten Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahl...
Kunststoff-Umreifungsband Länge x Breite 2000 m x 16 mm Rollenkern Ø 406 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 2400 N reißsicher aus Polypropylen in schwarz, gewaffelt und geprägt zu 100 % recycelbar...
Umreifungsband aus PET, High Quality, geprägt, 15,5 x 0,6 mm Oberfläche = geprägt Stärke = 0,6 Reißfestigkeit = 3900 N Außendurchmesser = 600 mm Kerndurchmesser = 406 mm Länge = 2000 m Rollenlänge ...
Polypropylen-Umreifungsband 12,7x0,75mm 2.00 lfm mit 406mm Kern Umreifen Sie mit dem PP-Umreifungsband Kartons und Palettenladungen. Besonders für empfindliche und sensible Packstücke, sowie leicht...
Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung Zum Sichern von Kartonagen und Paletten bestens geeignet Polypropylen-Band mit geringer Spleissneigung Hohes Rückdehnvermögen Kerndurchmesser: 406 ...
Umreifungsband aus Polyprophylen geprägte Ausführung starke Ausführung mit hoher Reißfestigkeit passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsa...
Umreifungsband PP, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 16 mm. Für manuelle Umreifung. Für automatische und manuelle Umreifungen. Dehnung 25%, elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit...
PET-Umreifungsbänder grün Die optimale Palettensicherung für schwere Güter. PET-Umreifungsbänder, grün, 406 mm Kerndurchmesser, einzeln verpackt im Karton. Highlights: für schwere Güter und als Sta...
STRAPEX PET-Umreifungsband - 406 mm Kern grün • Leichte und günstige Alternative zum Stahlband • Hohe Reißfestigkeit, hohe Rückspannkraft, optimale Restspannung • Ideal für den Einsatz mit Reibschw...