Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr Jumbo Funkuhr Alu.mattsilber D.500mm 1,5 V Zahlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9106486762
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.012.515
EAN/GTIN:
     4250594504958
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Nebenuhr
solides Alugehäuse matt-geschliffen, weißes Zifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Metallzeiger, als Funkuhr vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Batteriebetrieb 1,5 V (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten), für Büro, Empfang, Lager oder FertigungshallenWeitere technische Eigenschaften:· Spannung: 1,5V
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Batteriebetrieb
Farbe:
mattsilber
Ausführung:
Funkuhr
Zifferblatt:
Zahlen
Ø:
500 mm
Gehäuse:
Aluminium
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, peweta wanduhr, wand-uhren pendel, wand uhr, Digitaluhr, Funk-Digitaluhren, Funkuhren, Großraumuhren, Synchronuhr, Uhren, Wanduhren
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,27*
€ 229,53*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,42*
€ 245,33*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 211,95*
€ 245,77*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,86*
€ 246,38*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,71*
€ 337,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,74*
€ 401,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,01*
€ 395,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 332,00*
€ 395,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 331,98*
€ 395,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,16*
€ 373,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 314,15*
€ 373,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 314,14*
€ 373,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 314,13*
€ 373,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 314,12*
€ 373,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,94*
€ 367,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,71*
€ 350,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
51.190.205
ab € 45,82*
Ähnlich
Peweta
51.190.305
ab € 72,68*
Ähnlich
Peweta
51.190.405
ab € 69,71*
Ähnlich
Peweta
51.170.313
ab € 58,35*
Ähnlich
Peweta
52.250.311
ab € 239,59*
Ähnlich
Peweta
51.250.321
ab € 161,78*
Ähnlich
Peweta
51.250.311
ab € 121,82*
Ähnlich
Peweta
51.250.421
ab € 228,36*
Ähnlich
Peweta
51.250.411
ab € 226,99*
Ähnlich
Peweta
52.250.421
ab € 282,23*
Ähnlich
Peweta
52.250.411
ab € 282,47*
Ähnlich
Peweta
52.250.321
ab € 214,84*
Ähnlich
Peweta
41.012.515
ab € 145,77*
Ähnlich
Peweta
41.250.321
ab € 136,15*
Ähnlich
Peweta
41.250.311
ab € 135,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.