Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr Funkuhr Alu.mattsilber 1,5 V Zahlen D.400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9106486637
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.190.405
EAN/GTIN:
     4250594527063
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Nebenuhr
vollautomatische Zeiteinstellung · Sommer- und Winterzeitumstellung · Aluminiumgehäuse matt-geschliffen · Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)Weitere technische Eigenschaften:· Spannung: 1,5V
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Batteriebetrieb
Farbe:
mattsilber
Ausführung:
Funkuhr
Zifferblatt:
Zahlen
Ø:
400 mm
Gehäuse:
Aluminium
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr durchmesser 40cm, wand uhr, peweta funkuhr, Digitaluhr, Funk-Digitaluhren, Funkuhren, Großraumuhren, Synchronuhr, Uhren, Wanduhren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 70,32*
€ 87,43*
Frei Haus
ab € 71,24*
€ 88,89*
€ 5,46*
ab € 81,06*
€ 99,78*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,69*
€ 112,69*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,45*
€ 134,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,08*
€ 159,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
51.190.205
ab € 45,55*
Ähnlich
Peweta
51.190.305
ab € 72,46*
Ähnlich
Peweta
51.170.313
ab € 58,45*
Ähnlich
Peweta
51.001.222
ab € 41,91*
Ähnlich
Peweta
51.001.322
ab € 41,83*
Ähnlich
Peweta
52.250.311
ab € 238,58*
Ähnlich
Peweta
51.250.321
ab € 160,99*
Ähnlich
Peweta
51.250.311
ab € 121,82*
Ähnlich
Peweta
51.250.421
ab € 229,11*
Ähnlich
Peweta
51.250.411
ab € 216,05*
Ähnlich
Peweta
52.250.421
ab € 280,93*
Ähnlich
Peweta
52.250.411
ab € 281,73*
Ähnlich
Peweta
52.250.321
ab € 214,85*
Ähnlich
Peweta
51.012.515
ab € 195,17*
Ähnlich
Peweta
41.012.515
ab € 145,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.