Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssauger ATTIX 33-2M IC BG Bau 1400W 4500l/min 250mbar 30l NILFISK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9101023451
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107419009
EAN/GTIN:
     5711145391896
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Staubklasse M · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · Multifit Anschluss-System · BG-Bau VarianteWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 14,5kg· Kabellänge: 7,5m· Schalldruckpegel: 60dB(A)· Netzspannung: 230-240 V / 50-60 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Luftmenge:
4500 l/min
Unterdruck:
250 mbar
Nennaufnahmeleistung:
1400 W
Behältervolumen:
30 l
Breite:
385 mm
Länge:
565 mm
Steckertyp:
F
Marke:
NILFISK
Höhe:
520 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 539,99*
€ 659,71*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,05*
€ 660,03*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,49*
€ 663,40*
Frei Haus
ab € 564,33*
€ 668,79*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,20*
€ 676,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,40*
€ 789,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,60*
€ 770,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 647,59*
€ 770,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 647,58*
€ 770,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,50*
€ 728,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 612,49*
€ 728,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 612,48*
€ 728,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 612,47*
€ 728,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 612,46*
€ 728,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,43*
€ 708,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,49*
€ 665,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nilfisk-ALTO
107413540
ab € 42,39*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
107413547
ab € 26,47*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
107417821
ab € 21,44*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
107413555
ab € 69,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.