Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk ATTIX 33-2M Schwarz, Blau, Rot 30 l 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk ATTIX 33-2M Schwarz, Blau, Rot 30 l 1200 W
Nilfisk ATTIX 33-2M Schwarz, Blau, Rot 30 l 1200 W
Nilfisk ATTIX 33-2M Schwarz, Blau, Rot 30 l 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-35679438
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107412180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
565 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
14500 g
Leistungen
Fassungsvermögen
30 l
Luftstrom
75 l/s
Vakuum
25 kPa
Kabellänge
7500 m
Schallleistungspegel
60 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Aktivierung von Elektrowerkzeugen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Selbstreinigender Filter
Ja
Flachfaltenfilter
PTFE
Staubklasse
M
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,77*
€ 749,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,78*
€ 730,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,59*
€ 687,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,12*
€ 666,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,03*
€ 640,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nilfisk-ALTO
107413540
ab € 41,99*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
107413547
ab € 26,59*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
107417821
ab € 21,40*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
107413555
ab € 69,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.