Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Digitaluhr Funkuhr Ku.silber 1,5 V dig.TFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9000486866
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.4517.54
EAN/GTIN:
     4009816031372
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Hygrometer
übersichtliches Display · gute Ablesbarkeit auch aus weiter Entfernung · Datumsanzeige mit ausgeschriebenem Wochentag (10 Sprachen) sowie Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit · automatische Zeiteinstellung bei Erstinbetriebnahme sowie vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung · Weckalarm mit Snooze-Funktion · silbernes Kunststoffgehäuse · Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Weckalarm mit Snooze-Funktion· Spannung: 1,5V· Tiefe: 29mm
Weitere Informationen:
Breite:
368 mm
Betriebsart:
Batteriebetrieb
Farbe:
silber
Ausführung:
Funkuhr
Zifferblatt:
digital
Gehäuse:
Kunststoff
Höhe:
230 mm
Marke:
TFA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Nebenuhr, Radiowecker, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr tfa dostmann digital eckig, hygrometer, tfa dostmann hygrometer, Digitaluhr, Funk-Digitaluhren, Großraumuhren, Synchronuhr, Uhren, Wanduhren
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,30*
€ 81,99*
1 Tag
12
€ 5,50*
ab € 64,40*
€ 82,00*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 64,77*
€ 82,38*
Lager 1690
9
Frei Haus
ab € 65,56*
€ 83,75*
1 Tag
9
€ 5,59*
ab € 66,51*
€ 84,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.