Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamerakopf Kabel-L.400cm 4 LED´s m.Kab.RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5180014250
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     37093
EAN/GTIN:
     0095691370938
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Kabelkamera
Kamerakopf für Kanalkamera
passend zur Inspektionskamera RIDGID® micro CA-100/CA-150 und Digitale-Inspektionskamera RIDGID® micro CA-350 · mit Kabel · auch geeignet für Anwendungsbereiche, die nur über kleine Zugänge zu erreichen sind · für Distanzen bis zu 1 bzw. 4 Meter
Weitere Informationen:
Kabellänge:
400 cm
Kamerakopf-Ø:
6 mm
Anzahl LED:
4
passend zu:
CA-100/CA-150/CA-350
Marke:
RIDGID
Ausführung:
mit Kabel
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Inspektionssystem (Mikroskop), Makroskop, Mikroskop-System, Messmikroskop, Rastenzoomsystem, Schwanenhalssonde, schwanenhalssonde ridgid, kamerakopf für kanalkamera, Inspektionskamera, Kamerakopfkabel, Zubehör für Inspektionskamera
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 222,00*
€ 247,27*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 225,44*
€ 249,22*
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 227,10*
€ 250,14*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 226,11*
€ 250,39*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 231,83*
€ 257,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,14*
€ 297,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,81*
€ 292,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,80*
€ 292,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 245,79*
€ 292,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,76*
€ 278,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 233,75*
€ 278,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 233,74*
€ 278,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 233,73*
€ 278,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 233,72*
€ 278,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,15*
€ 277,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,10*
€ 270,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RIDGID
55903
ab € 481,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.