Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamerakopf Kabel-L.400cm 4 LED´s m.Kab.RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000829771
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     37093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Kabelkamera
Kamerakopf für Kanalkamera
passend zur Inspektionskamera RIDGID® micro CA-100/CA-150 und Digitale-Inspektionskamera RIDGID® micro CA-350 · mit Kabel · auch geeignet für Anwendungsbereiche, die nur über kleine Zugänge zu erreichen sind · für Distanzen bis zu 1 bzw. 4 Meter
Weitere Informationen:
Kabellänge:
400 cm
Kamerakopf-Ø:
6 mm
Anzahl LED:
4
passend zu:
CA-100/CA-150/CA-350
Marke:
RIDGID
Ausführung:
mit Kabel
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Inspektionssystem (Mikroskop), Makroskop, Mikroskop-System, Messmikroskop, Rastenzoomsystem, Schwanenhalssonde, schwanenhalssonde ridgid, kamerakopf für kanalkamera, Inspektionskamera, Kamerakopfkabel, Zubehör für Inspektionskamera
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 221,87*
€ 247,96*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 225,89*
€ 249,89*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 226,16*
€ 249,92*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 226,16*
€ 250,84*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 226,26*
€ 251,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,92*
€ 297,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,58*
€ 292,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,75*
€ 276,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,21*
€ 276,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,16*
€ 269,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RIDGID
55903
ab € 481,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.