Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Präzisions-Abisolierer PWS-PLUS 002 Gesamt-L.102mm AWG 30-20 JOKARI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5153011130
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     40025
EAN/GTIN:
     4011391400252
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
besonders geeignet für Leiter mit Außenisolationen aus PVC, Teflon®, KYNAR®, TEFZEL®, MYLAR® · inklusive regulierbarem Längenanschlag · mit Schneidvorrichtung · Hebelklinge auswechselbarTeflon®, TEFZEL®, MYLAR® sind eingetragene Warenzeichen der E.I. du Pont de Nemours and CompanyWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 35g
Weitere Informationen:
Modell:
PWS-PLUS 002
Gesamtlänge:
102 mm
Arbeitsbereich Ø:
0,25 - 0,80 mm
Arbeitsbereich:
AWG 30-20
Marke:
JOKARI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: abisolierer jokari, abisolierer, Abmantelungswerkzeuge, Entmanteler, Multifunktionsabisolierer, Universal-Abmantelungswerkzeug
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
49
€ 6,90*
ab € 12,81*
€ 17,26*
7 Tage
42
€ 4,79*
ab € 12,85*
€ 17,27*
2 Tage
50
€ 7,90*
ab € 12,81*
€ 17,37*
5 Tage
50
€ 4,30*
ab € 12,86*
€ 17,69*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 15,51*
€ 20,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,49*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.