| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5098004250 Herst.-Nr.: 010911 EAN/GTIN: 4014651109117 |
| |
|
| | |
| mit Klettverschluss und Gürteltasche aus strapazierfähigem Nylongewebepassend für: DUSPOL® analog, DUSPOL® expert, DUSPOL® digital, PROFIPOL®+Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 100mm· Länge: 330mm· Ausführung: mit Klettverschluss und Gürtelschlaufe· Höhe: 60mm· passend für: DUSPOL® analog, DUSPOL® expert, DUSPOL® digital, PROFIPOL®+ Weitere Informationen: | | Marke: | BENNING | Modell: | 010911 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,86* | € 18,35* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,05* | € 18,42* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,35* | € 18,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,63* | € 19,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,97* | € 19,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|