Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning DUSPOL digital SET Phasen- und Drehfeldprüfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299190-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050264
EAN/GTIN:
     4014651502642
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
Benning DUSPOL digital SET Phasen- und Drehfeldprüfer

Spannungsprüfer-Set DUSPOL digital SET

Spannung von 1 - 1000 V AC TRMS/ 1200 V DC
Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS
Akustische und optische Durchgangsprüfung
Widerstand bis 300 kΩ
Frequenz von 1 - 1000 Hz
Diodenprüfung bis 2 V
Drehfeldrichtungs-, Phasen-, Polaritätsprüfung
Kabelbruchdetektor
VDE-Zulassung
CAT IV 600 V
Inkl. Premium-Tasche (HardCase)

Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), Photovoltaik-/ Windkraftanlagen und Hybrid-Fahrzeugtechnik.
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige.
Berührungslose Spannungserkennung, gelbe LED blinkend. Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung, hochohmige Prüfung. Lastzuschaltung über Drucktaster, niederohmige Prüfung. Bewusste Auslösung des RCD/FI-Schutzschalters. Vibrationsalarm im Prüfgriff. Messstellenbeleuchtung. Last zuschaltbar. Schutzart IP 65 staubdicht, strahlwassergeschützt. Robuste Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche. Geprüft und zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015. Messkategorie Cat IV 600 V, Cat III 1000 V. Länge 260 mm. Stromversorgung mit und ohne Batterie. Praktische HardCase-Tasche mit Tragegriff, gegenläufigem Reisverschluss (außen), gepolsterte Netzinnentasche mit Reisverschluss, flexible Befestigungsschlaufen mit Klettverschluss. Hoher Schutz trotz geringen Gewichts. Abmessungen Länge 330 mm x Breite 105 mm x Tiefe 65 mm.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 330 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Inkl. DUSPOL digital mit 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 Batterie, Messspitzenschutz, HardCase

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 330 x 105 x 65 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
Benning
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
DUSPOL digital SET
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Phasen- und Drehfeldprüfer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, Durchgangsprüfer, Spannungsprüfer, spannungsprüfer duspol cat iv, drehfeldanzeiger, benning drehfeldanzeiger, Benning, 050264, DUSPOL digital SET, spannungstester, stromtester
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,30*
€ 110,81*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 95,86*
€ 110,82*
6 Tage
24
€ 5,99*
ab € 95,52*
€ 110,82*
2 Tage
6
€ 4,98*
ab € 95,83*
€ 110,86*
Lager 102
408
Frei Haus
ab € 116,38*
€ 134,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,21*
€ 159,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.