Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch GOLDSCHLANGE® L.40m ID 25mm AD 34mm RL 40m CONTINENTAL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4555777005
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000035722
EAN/GTIN:
     4045998010910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
knick- und stoßfest, überfahrbar · unempfindlich gegen Ozon und UV-StrahlungFestigkeitsträger: synthetische GarneDecke: CR-Außenschicht, öl-, fett- und chemikalienbeständigSeele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-InnenschichtTemperaturbereich: -30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten)Kennzeichnung: axial verlaufende, gelbe Wellenlinie auf schwarzem UntergrundEinsatzbereiche: Der Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch ist ein Markenartikel höchster Qualität.Ein Werkzeug, das als unübertroffen gilt – weil robust, nahezu unverwüstlich, langlebig, mit größtmöglichem Gebrauchsnutzen.GOLDSCHLANGE® ist der richtige Schlauch für anspruchsvolle Anwendungen. Ein Produkt, das alle Herausforderungen meistert – ob am Bau, im Freiland oder an Maschinen, Apparaten, Behältern.Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 110mm· Gewicht: 0,49kg/m· Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
34 mm
Wandstärke:
4,5 mm
Betriebsdruck:
20 bar
Berstdruck:
60 bar
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-30 bis +100, dämpfbar bis +130 °C
Farbe:
schwarz
Innenseele:
EPDM
Aussendecke:
CR
Innen-Ø (Zoll):
1 ″
Marke:
CONTINENTAL
Tiefsttemperatur:
-30 °C
Material:
CR/EPDM
Höchsttemperatur:
100 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig / Ozonbeständig / Ölbeständig / Witterungsbestä
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Industrieschlauch
Innen-Ø:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, Tricot-Gewebe-Wasserschlauch, Tricot-Gewebeschlauch, Wasserschlauch, wasserschlauch contitech 20bar, universalschlauch, universalschlauch rolle 40m, Conti, Contitech, Gartenwasserschlauch, Goldschlange, Industrieschläuche, Mehrzweckschläuche, Reinigungsschlauch, Reinigungsschläuche, Vielzweckschläuche, Wasserschläuche
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
60
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,38*
€ 21,30*
1 Tag
80
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,46*
€ 21,41*
5 Tage
80
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,86*
€ 21,82*
4 Tage
80
40
pro Stück
€ 6,90*
ab € 21,17*
€ 23,51*
3 Tage
80
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 21,18*
€ 23,56*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 21,30*
€ 25,35
pro Meter
ab 80 Meter
€ 21,29*
€ 25,34
pro Meter
ab 120 Meter
€ 21,28*
€ 25,32
pro Meter
ab 160 Meter
€ 21,27*
€ 25,31
pro Meter
ab 200 Meter
€ 21,25*
€ 25,29
pro Meter
ab 240 Meter
€ 21,24*
€ 25,28
pro Meter
ab 280 Meter
€ 21,23*
€ 25,26
pro Meter
ab 320 Meter
€ 21,22*
€ 25,25
pro Meter
ab 360 Meter
€ 21,21*
€ 25,24
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,38*
€ 23,06
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 852,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK104
ab € 2,76*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
26.2054
ab € 46,63*
Zubehör
Mega
0423343
ab € 3,07*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
80104SB
ab € 2,25*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
251075
ab € 27,22*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0104
ab € 2,17*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
40104
ab € 43,97*
Zubehör
Bevo
0420025
ab € 1,78*
Zubehör
Bevo
0450125
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.