Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchstück GEKA plus MS Schl.-Gr.25mm lose GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170000810
Herst.-Nr.:
     04.0104
EAN/GTIN:
     4015933022995
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung

Schlauchstück GEKA plus MS Schl.-Gr.25mm lose GEKA

Messing · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Typ:
GEKA plus-System
Betriebsdruck:
max. 40 bar
Schlauchgröße Zoll:
1 ?
Schlauchgröße:
25 mm
Klauenweite:
40 mm
Marke:
GEKA
NW-Class:
Schnellkupplungen+Verschraubungen Ms
Weitere Suchbegriffe: schnellkupplung messing, schnellkupplung, 4015933000382, Gardena, Geka, Klauenkupplungen, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schlauchstücke, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
225
10
€ 5,99*
ab € 3,05*
€ 3,87*
2 Tage
70
10
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 3,89*
1 Tag
310
10
€ 5,45*
ab € 3,08*
€ 3,91*
10
€ 4,90*
ab € 3,02*
€ 3,96*
Lager 8685
300
10
€ 6,80*
ab € 4,44*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bradas
GK101
ab € 2,26*
Ähnlich
Bradas
GK103
ab € 2,32*
Ähnlich
Bradas
GK106
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.