Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-/Steckschlüsselset 44684 39-tlg.Schlitz/PH/PZD/T/Knarre/6 Nüsse WIHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000802124
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     44684
EAN/GTIN:
     4010995446840
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Vierkant)
bestückt mit zähharten Bits, 6-KT Steckschlüssel-Einsätzen, Bithalter, Knarre · Bits geeignet für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)Inhalt:1 Hebel-Umschaltknarre* je 1 6-kant Steckschlüssel-Einsatz SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12/ 13 / 14 mm*je 1 Verlängerung L. 75 / 150 mm*1 Kardangelenk*1 Handgriff (SoftFinish®) mit magnetischer Bitaufnahme L. 112 mm1 Bithalter mit Schnellwechselfutter L. 60 mmje 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 4,5 / 5,5 / 6,5 mm**je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2**je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2 / 3**je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40**je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm**1 Adapter 6,3 mm (1/4″)-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4″)-Außensechskant zum maschinellen Antrieb der Steckschlüssel-Einsätze (konv. Akkuschrauber)* 6,3 mm (1/4″)** L. 25 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
39-teilig
Ausführung:
in Funktionstasche mit Gürtelclip
Bestückung:
Schlitz/PH/PZD/T/Knarre/6 Nüsse
Marke:
WIHA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Gürtelholster, Gürteltasche, Pozidriv-Bit-Satz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Spanner-Bit-Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, Vierkant-Bit-Satz, Werkzeug-Gürteltasche, Werkzeug-Gürtel, Werkzeuggürtel, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wiha 1/4 zoll steckschlüsselsatz, bit satz, wiha bit-satz, Bit-/Steckschlüsselsets, Bits, Bit-Set, Bitsortimente, Schrauberklingensätze, Steckschlüssel-/Bitsortimente, Steckschlüssel-Sortiment
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 84,61*
€ 105,47*
2 Tage
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 87,35*
€ 106,41*
3 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 90,15*
€ 109,07*
Lager 1690
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,27*
€ 110,82*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 91,38*
€ 110,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01657
ab € 0,25*
Sonstiges
Wiha
01658
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01688
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01689
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01690
ab € 0,28*
Sonstiges
Wiha
01705
ab € 1,19*
Sonstiges
Wiha
01706
ab € 1,16*
Sonstiges
Wiha
01707
ab € 1,17*
Sonstiges
Wiha
01708
ab € 1,23*
Sonstiges
Wiha
01716
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01717
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01718
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01719
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01720
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01721
ab € 0,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.