Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge D.74mm Schnitt-T.20mm HM-bestückt m.Bohrer u.Feder PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000800165
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000800165
EAN/GTIN:
     4015448742623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 74mm
lochsäge
Mehrbereichsausführung · hartmetallbestückte Schneiden erlauben mehrmaliges Nachschleifen · auswechselbarer Zentrierbohrer · Auswurffeder für den Bohrkern · für unlegierte Stähle und Edelstahl · zum Sägen von Flachmaterial · Rohrmaterial · gewölbten Flächen · Überlappungsbohrungen sind möglich · Bohrkörper 30 mm · Schnitttiefe 20 mm, bei Handbohrmaschinen bis 6 mm · Anwendungshinweis: Beim Sägen von Metallen hochwertiges Schneidöl verwenden, bei Guss kein Schneidöl verwenden und beim Sägen von Aluminium Petroleum zuführenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Bohrer und Feder
Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
74 mm
Schnitttiefe:
20 mm
Marke:
PROMAT
Material:
HM-bestückt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hartmetall lochsäge, Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 74,11*
€ 97,59*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 77,17*
€ 98,07*
3 Tage
3
€ 5,59*
ab € 79,48*
€ 100,02*
4 Tage
5
€ 8,90*
ab € 84,8993*
€ 106,5593*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 89,30*
€ 114,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000800161
ab € 70,70*
Ähnlich
PROMAT
4000800166
ab € 74,24*
Ähnlich
PROMAT
4000800162
ab € 98,05*
Ähnlich
PROMAT
4000800167
ab € 80,01*
Ähnlich
PROMAT
4000800168
ab € 106,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.