Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband DIN EN 1492-1 L.5m grau Tragf.einf.4000kg DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4000365442
Herst.-Nr.:
     31-05619852-005000-001
EAN/GTIN:
     4032378110933
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
zweilagig vernähtes Polyesterband · formstabilisiert und imprägniert · Sicherheitsfaktor 7:1 · Farbcodierung der Tragfähigkeit · mit 2 verstärkten Schlaufen · bessere Handhabung durch längere und verjüngte Schlaufen · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in BochumWeitere technische Eigenschaften:· Schlaufenlänge: 425mm· Ausführung: zweilagig· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
4000 kg
Tragfähigkeit gestreckter Zug:
4000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
8000 kg
Farbe:
grau
Länge:
5 m
Bandbreite:
120 mm
Marke:
DOLEZYCH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, dolezych hebeband, hebeband, hebeband grau, Hebebänder, Hebegurte, Lasthebegurt
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
9
1
€ 5,99*
ab € 26,02*
€ 34,25*
1 Tag
9
1
€ 5,59*
ab € 26,17*
€ 34,42*
1 Tag
12
1
€ 5,50*
ab € 28,75*
€ 37,37*
1 Tag
12
2
Frei Haus
ab € 28,80*
€ 39,72*
3 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 31,10*
€ 40,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619852-003000-001
ab € 19,42*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619852-004000-030
ab € 22,36*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619782-005000-030
ab € 16,00*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619782-006000-030
ab € 18,88*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619852-006000-030
ab € 30,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.