| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000365072 Herst.-Nr.: SET-05849801-001 EAN/GTIN: 4032378123650 |
| |
|
| | |
| Dolezych-PES-Rundschlingen Set DIN EN 1492-2 in praktischer SporttascheInhalt:2 x Rundschlinge DoForce1, 1000 kg, violett, Umfang 1 m4 x Rundschlinge DoForce1, 1000 kg, violett, Umfang 2 m2 x Rundschlinge DoForce1, 1000 kg, violett, Umfang 3 m4 x Rundschlinge DoForce1, 1000 kg, violett, Umfang 4 m2 x Rundschlinge DoForce1, 2000 kg, grün, Umfang 2 m2 x Rundschlinge DoForce1, 2000 kg, grün, Umfang 4 m2 x Rundschlinge DoForce1, 2000 kg, grün, Umfang 6 m2 x Rundschlinge DoForce1, 3000 kg, gelb, Umfang 4 mWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20-teilig | Marke: | DOLEZYCH | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,59* | € 109,37* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 88,25* | € 109,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 96,30* | € 118,64* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,82* | € 119,10* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 108,83* | € 132,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|