Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhandfettpresse f.loses Fett 125 cm³ PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000356305
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     12 276
EAN/GTIN:
     4103810122767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse pressol
fettpresse
komplett mit Düsenrohr (gerade 150 mm) und 4-Backen-Hydraulikmundstück · Füllung mit losem Fett oder FettfüllgerätWeitere technische Eigenschaften:· Förderdruck max.: 550bar
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
125 cm³
für:
loses Fett
Marke:
PRESSOL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einhandfettpressen, Fett, Fettgeber, Fettpressen, Fettspender, Presse, Schmierstoff
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
22
1
€ 5,99*
ab € 16,81*
€ 22,38*
1 Tag
31
1
€ 5,45*
ab € 17,07*
€ 22,49*
3 Tage
30
1
€ 4,99*
ab € 17,20*
€ 22,78*
4 Tage
31
1
€ 7,99*
ab € 17,42*
€ 23,01*
5 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 17,48*
€ 23,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
14 401 241
ab € 32,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.