| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000356305 Herst.-Nr.: 12 276 EAN/GTIN: 4103810122767 |
| | |
|
| | |
| komplett mit Düsenrohr (gerade 150 mm) und 4-Backen-Hydraulikmundstück · Füllung mit losem Fett oder FettfüllgerätWeitere technische Eigenschaften:· Förderdruck max.: 550bar Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 125 cm³ | für: | loses Fett | Marke: | PRESSOL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhandfettpressen, Fett, Fettgeber, Fettpressen, Fettspender, Presse, Schmierstoff |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,76* | € 21,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 15,95* | € 21,47* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,03* | € 22,50* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,11* | € 22,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 17,07* | € 22,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|