Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikondichtstoff Silirub BauN transp.600ml Schlauchbeutel SOUDAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000353847
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     125585
EAN/GTIN:
     5411183122079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Folienschlauch
Schlauchfolie
Silicon
ein hochwertiger, neutralvernetzender, dauerelastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff auf Silikon-Basis · für Bau- und Konstruktionsfugen, dauerhafte, dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk / Tür- bzw. Fensterumrahmungen · Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC · Abdichtungen im Containerbau sowie Anschlussprofilen und Kappleisten bei Klempner- und Dachdeckerarbeiten bei Dach, Terrasse und Einfahrten (z.B. Kaminanschlüsse, Durchbrüche für Lüftungskanäle, Antennen, Lichtkuppeln) · geprüft nach ISO 11600-F+G-25LM · sehr gut farbecht, witterungs- und UV-beständig · nach Aushärtung dauerelastisch · korrosionsfrei · anstrichverträglich nach DIN 52452-A1 (nicht überstreichbar)Weitere technische Eigenschaften:· Baustoffklasse: nach DIN 4102: B2· Aushärtungsdauer: ca. 2 mm / 24 h· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Inhalt:
600 ml
Gebinde:
Schlauchbeutel
Vernetzungssystem:
neutralvernetzend
Temperaturbeständigkeit:
-60 bis +150 °C
Marke:
SOUDAL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Silikon, bau-silikon transparent 600 ml, folienschlauch, bau-silikon transparent, Bausilikone, Dichtmassen, Dichtstoffe, Fenstersilikon, Klebstoff, Silikone
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
306
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 6,60*
1 Tag
287
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,21*
€ 6,64*
1 Tag
409
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,28*
€ 6,73*
1 Tag
409
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 6,75*
5 Tage
409
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,34*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 79,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,53*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 4,61*
Zubehör
PROMAT
3000264019
ab € 16,38*
Zubehör
PROMAT
4000353968
ab € 4,07*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,17*
Zubehör
Henkel
PFGSN / 2700316
ab € 7,46*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901052
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.