Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsch.L.1500mm weißalu.STA einreihige Lochung ELEMENT SYSTEM


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000274493
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10000-00034
EAN/GTIN:
     4006676017652
Suchbegriffe:
Lochschiene
bohnacker lochschiene
lochschiene
bewährtes und zweckmäßiges Einsteigermodell · verbaubar mit allen Trägern für einreihige Lochung · geeignet als Abschlusselement in Kombination mit zweireihigen Wandschienen 10001 · 1 Paar im FolienschlauchWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
weißaluminium
Länge:
1500 mm
Ausführung:
einreihige Lochung
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regalhalterung, Regalwandhalterung, Wandschienen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
pro Paar
€ 5,59*
ab € 5,65*
€ 7,32*
Lager 1690
20
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,83*
€ 7,67*
1 Tag
27
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 5,94*
€ 7,71*
5 Tage
27
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,97*
€ 7,75*
3 Tage
27
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 6,06*
€ 7,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paar
ab 3 Paar
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paar
ab 4 Paar
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paar
ab 6 Paar
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paar
ab 7 Paar
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paar
ab 8 Paar
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paar
ab 9 Paar
€ 7,57*
€ 9,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
10100-00008
ab € 1,55*
Zubehör
DIY Element System
10105-00103
ab € 0,66*
Zubehör
DIY Element System
10100-00158
ab € 4,06*
Zubehör
DIY Element System
10105-00803
ab € 2,17*
Zubehör
DIY Element System
10105-00203
ab € 0,58*
Zubehör
DIY Element System
10105-00303
ab € 0,66*
Zubehör
DIY Element System
10105-00403
ab € 0,78*
Zubehör
DIY Element System
10105-00503
ab € 0,90*
Zubehör
DIY Element System
10105-00603
ab € 1,07*
Zubehör
DIY Element System
10300-00023
ab € 2,04*
Zubehör
DIY Element System
10300-00037
ab € 2,41*
Zubehör
DIY Element System
10300-00051
ab € 3,38*
Zubehör
DIY Element System
10300-00030
ab € 2,93*
Zubehör
DIY Element System
10300-00044
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.