Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelträger 10300 L.280mm p.Träger 55kg STA weißalu.2 Einhängehaken ELEMENT SYS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000274725_1_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000274725_1_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000200865
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10300-00037
EAN/GTIN:
     4006676026920
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
Regalträger
mit 2 Einhängehaken · zur Auflage von Holzböden · durch eine sowohl linke als auch rechte Ausführung des Trägers wird ein formschöner Abschluss der Regalseiten gewährleistet · Tragfähigkeit pro Träger 55 kg · 1 Paar mit Clip Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Suchbegriffe: Winkelkonsole, regalträger element system, regalträger, Träger, Winkelträger
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,55*
13 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 3,80*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 2,50*
€ 3,82*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,85*
Lager 1375
1
pro Paar
€ 7,95*
ab € 3,09*
€ 4,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.