Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türaufschraubband STA re.80x72mm DIN R blau verz.fester Stift VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000272455
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000861081Z
EAN/GTIN:
     4003984925075
Suchbegriffe:
Aufsatzband
Aufsatzscharnier
Aufsatztürbänder
Möbelband
blau verzinkt · mit durchgedrücktem Gewebe · mit festem StiftWeitere technische Eigenschaften:· Modell: fester Stift
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts
Oberfläche:
blau verzinkt
Scharnierlänge:
80 mm
Scharnierbreite:
72 mm
Material:
Stahl
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Möbelbänder, vormann möbelband, aufsatzband, Aufschraubband, Türaufschraubband, Türbänder, Türscharniere
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,2605*
€ 1,7413*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 12,35*
€ 17,20*
25 Tage
nicht lagernd
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 12,13*
€ 18,87*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 15,401*
€ 21,284*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 17,118*
€ 23,058*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,7413*
€ 2,07215
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6712*
€ 1,98873
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,6711*
€ 1,98861
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,671*
€ 1,98849
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6109*
€ 1,91697
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,6108*
€ 1,91685
pro Stück
ab 70 Stück
€ 1,6107*
€ 1,91673
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,6106*
€ 1,91661
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,6105*
€ 1,9165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5705*
€ 1,8689
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2605*
€ 1,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,413* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000861080Z
ab € 1,2605*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.