Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türaufschraubband STA re.80x72mm DIN R blau verz.fester Stift VORMANN


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000272455
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000861081Z
EAN/GTIN:
     4003984925075
Suchbegriffe:
Aufsatzband
Aufsatzscharnier
Aufsatztürbänder
Möbelband
blau verzinkt · mit durchgedrücktem Gewebe · mit festem StiftWeitere technische Eigenschaften:· Modell: fester Stift
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts
Oberfläche:
blau verzinkt
Scharnierlänge:
80 mm
Scharnierbreite:
72 mm
Material:
Stahl
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Möbelbänder, vormann möbelband, aufsatzband, Aufschraubband, Türaufschraubband, Türbänder, Türscharniere
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,2605*
€ 1,7413*
Lager 1498
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 12,35*
€ 17,20*
25 Tage
nicht lagernd
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 12,13*
€ 18,87*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 15,401*
€ 21,284*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 17,118*
€ 23,058*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 17,20*
€ 20,468
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 15,62*
€ 18,5878
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 14,73*
€ 17,5287
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 13,70*
€ 16,303
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 1,235* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000861080Z
ab € 1,2605*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.