Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss DIN 1480 M12 L.238-318mm m.Hak.u.Öse ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-1000120412
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     4000012V
EAN/GTIN:
     4251063415720
Suchbegriffe:
DIN 1480 RH
Spannschloss DIN 1480 RH
Spannschlossmutter DIN 1480 RH
din 1480 rh
mit Haken und Öse · Stahl 37 · galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
Augenweite:
16 mm
Hakenöffnung:
15,5 mm
Länge ohne Haken und Öse:
125 mm
Länge:
238 - 318 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
mit Haken und Öse
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spannschloss, Spannschlösser
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
22 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,87*
€ 2,50*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,87*
€ 2,52*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,06*
€ 2,81*
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,1735*
€ 2,8835*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,225*
€ 3,016*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
4000010V
ab € 0,99*
Ähnlich
Kleinsorge
4000014V
ab € 2,00*
Ähnlich
Kleinsorge
4000016V
ab € 2,99*
Ähnlich
Kleinsorge
4000020V
ab € 6,05*
Ähnlich
Kleinsorge
4000006V
ab € 0,68*
Ähnlich
Kleinsorge
4000008V
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.