Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss DIN 1480 M8 L.182-257mm m.Hak.u.Öse ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-1000120408
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     4000008V
EAN/GTIN:
     4251063415706
Suchbegriffe:
DIN 1480 RH
Spannschloss DIN 1480 RH
Spannschlossmutter DIN 1480 RH
din 1480 rh
mit Haken und Öse · Stahl 37 · galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Augenweite:
10 mm
Hakenöffnung:
11 mm
Länge ohne Haken und Öse:
110 mm
Länge:
182 - 257 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
mit Haken und Öse
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spannschloss, Spannschlösser
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
371
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,76*
€ 1,06*
Lager 1690
397
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,76*
€ 1,06*
10
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 0,9327*
€ 1,3027*
6 Tage
530
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,96*
€ 1,34*
2 Tage
530
70
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
4000010V
ab € 0,98*
Ähnlich
Kleinsorge
4000012V
ab € 1,87*
Ähnlich
Kleinsorge
4000014V
ab € 2,01*
Ähnlich
Kleinsorge
4000016V
ab € 2,98*
Ähnlich
Kleinsorge
4000020V
ab € 6,00*
Ähnlich
Kleinsorge
4000006V
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.