| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1907063-400 ML 24783 Herst.-Nr.: 2098749 EAN/GTIN: 4058093002032 |
| | | |
|
| | |
| Schnellreiniger, Aerosol (VE=12) 7063-400 ML 24783 LOCTITE SF 7063 ist unser Allzweckreiniger zum Reinigen und Entfetten von allen Arten von Oberflaechen oder Maschinenbauteilen vor der Durchfuehrung von Reparatur- oder Montagearbeiten mit LOCTITE Klebstoffen. Der Reiniger ist loesungsmittelbasiert und lueftet rueckstandsfrei ab. LOCTITE 7063 entfernt die meisten Fette, Oele, Schmierfluessigkeiten. , 7063-400 ML 24783, 2098749, LOCTITE, Schnellreiniger, Aerosol (VE=12) Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | Herstellerartikelgruppe: | Reiniger | Gebinde Inhalt: | 400 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrie-Reinigungsspray, Industrie-Sprühreiniger, Industrie-Universalspray, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Reiniger Teilewaschautomat, Reinigungskonzentrat Teilewaschautomat, Teilereinigungsmittel, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger 400ml, loctite oberflächenreiniger, industriereiniger loctite |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,00* | € 14,54* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 11,02* | € 14,57* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,56* | € 15,28* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,91* | € 15,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 3,95* | ab € 12,15* | € 16,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|