Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenreiniger 400 ml Spraydose WEICON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4555661160
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11207400
EAN/GTIN:
     4024596023720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
zur Vorbehandlung von Klebeflächen · Reiniger und Entfetter für alle Oberflächen, die mit WEICON Kleb- und Dichtstoffen verklebt oder abgedichtet werden sollen · für Metall, Glas, Keramik, viele Kunststoffe uvm. · verdunstet rückstandsfrei · farblosWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: farblos
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
WEICON
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fettreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, bremsenreiniger 400 ml sprühdose, allzweckreiniger, universalreiniger 400ml, Industriereiniger, Kraftreiniger, Loctite 7063, Maschinenreiniger, Oberflächenreiniger, Reiniger, Schnellreiniger, Weicon
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 8,04*
Lager 1498
18
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,27*
€ 8,05*
1 Tag
18
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 8,09*
3 Tage
13
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,22*
€ 8,09*
5 Tage
18
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,59*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 96,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weicon
11206500
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.