| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-10722226EMW33C3 Herst.-Nr.: 22226.EMW33C3 EAN/GTIN: 3413520280581 |
| | |
|
| | |
| Pendelrollenlager 22226EMW33C3 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 130,00 Aussendurchmesser D: 230,00 Breite B: 64,00 C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 22226EMW33C3, 22226. EMW33C3, SNR, Pendelrollenlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | 222 | Herstellerartikelgruppe: | Pendelrollenlager | Innendurchmesser d: | 130.000 mm | Aussendurchmesser D: | 230.000 mm | Breite B: | 64.000 mm | Lagerluft: | C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Temperatur von: | -40 | Temperatur bis: | 200 | Norm: | DIN 635 | Ringnut: | nein | Grenzdrehzahl (Oel): | 2400 | Grenzdrehzahl (Fett): | 1800 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 294,61* | € 329,67* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 291,12* | € 330,51* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 291,80* | € 330,52* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 333,91* | € 378,86* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 475,31* | € 519,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|