Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22226EMW33C3 130 x 230 x 64 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 22226EMW33C3 130 x 230 x 64 mm
SNR Pendelrollenlager 22226EMW33C3 130 x 230 x 64 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1146278
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22226EMW33C3
EAN/GTIN:
     3413520280581
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 22226EMW33C3 130 x 230 x 64 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
10900
Innendurchmesser (mm):
130
Außendurchmesser (mm):
230
Breite (mm):
64
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22200
Käfig:
Messingmassivkäfig (M)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
130 mm
Außendurchmesser:
230 mm
Breite:
64 mm
Gewicht:
10900
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 296,72*
€ 329,89*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 291,63*
€ 330,73*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 290,78*
€ 330,74*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 336,59*
€ 379,12*
1
Frei Haus
ab € 473,19*
€ 522,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,73*
€ 393,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,56*
€ 387,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,93*
€ 373,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,57*
€ 361,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,63*
€ 347,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.