Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Rillenkugellager 53313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10253313
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190071590000
EAN/GTIN:
     4012801199520
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 53313 Innendurchmesser 65 mm Aussendurchmesser 115 mm Breite 39,4 mm, 53313, 0190071590000, FAG, Axial-Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
53
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
65.000 mm
Aussendurchmesser D:
115.000 mm
Breite B:
39.400 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, din 625
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
€ 4,95*
ab € 107,74*
€ 118,90*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 108,20*
€ 118,91*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 108,58*
€ 119,47*
€ 4,95*
ab € 121,0744*
€ 132,7144*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 131,18*
€ 144,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,43*
€ 171,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,52*
€ 170,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,86*
€ 168,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,84*
€ 166,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10013184
ab € 132,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.