| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00004095 Herst.-Nr.: 53313 EAN/GTIN: 4012801199520 |
| |
|
| | |
| Axial-Rillenkugellager 533, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 115 | Baureihe: | 533.. | Breite in mm: | 39,4 | eClass71: | 23051001 | Innendurchmesser in mm: | 65 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,77* | € 118,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 107,45* | € 119,33* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 108,24* | € 119,90* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 120,8544* | € 132,4444* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 126,05* | € 138,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 120,8544* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|