Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Rillenkugellager 51324-MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10251324-MP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167154110000
EAN/GTIN:
     4012801198288
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 51324-MP Innendurchmesser 120 mm Aussendurchmesser 210 mm Breite 70 mm, 51324-MP, 0167154110000, FAG, Axial-Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
513
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
210.000 mm
Breite B:
70.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 253,83*
€ 276,91*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 331,09*
€ 354,53*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,56*
€ 370,84*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 372,18*
€ 398,40*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 395,43*
€ 424,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,72*
€ 505,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,69*
€ 503,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,55*
€ 492,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,61*
€ 485,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,43*
€ 470,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10086634
ab € 502,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.