Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 51324 -MP 120x210x70, Axial-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 51324 -MP 120x210x70, Axial-Rillenkugellager
FAG 51324 -MP 120x210x70, Axial-Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10039575
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     51324 -MP
EAN/GTIN:
     04012801198288
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
51324 -MP
Hersteller: FAG
Axial-Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,900 kg
Innenmaße:
120,000 mm
Außenmaße:
210,000 mm
Breite:
70,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, fag din 625, din 625, rillenkugellager innendurchmesser 120 mm, FAG Axial-Rillenkugellager 51324 -MP, FAG Axial-Rillenkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 255,34*
€ 278,41*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 330,74*
€ 355,53*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,08*
€ 371,88*
Lager 2867
18
Frei Haus
ab € 371,65*
€ 399,52*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,67*
€ 406,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,52*
€ 475,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,47*
€ 474,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,50*
€ 464,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,22*
€ 457,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,65*
€ 442,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10086634
ab € 499,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.