Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Rillenkugellager 51130-MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10251130-MP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190611370000
EAN/GTIN:
     4026677916570
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 51130-MP Innendurchmesser 150 mm Aussendurchmesser 190 mm Breite 31 mm, 51130-MP, 0190611370000, FAG, Axial-Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
511
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
190.000 mm
Breite B:
31.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, fag din 625, din 625
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 134,65*
€ 147,39*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,43*
€ 147,40*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 137,38*
€ 150,00*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,14*
€ 160,10*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 154,51*
€ 167,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,89*
€ 199,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,39*
€ 198,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,28*
€ 195,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,51*
€ 183,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
51130 M
ab € 245,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.