Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialrillenkugellager 51130 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10051130 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     51130 M
EAN/GTIN:
     7316572051658
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Axialrillenkugellager 51130 M Innendurchmesser 150,000 Aussendurchmesser 190,000 Breite 31,000, 51130 M, 51130 M, SKF, Axialrillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
511
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
190.000 mm
Breite B:
31.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,49*
€ 268,39*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,36*
€ 269,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 247,93*
€ 271,10*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 249,58*
€ 272,48*
120 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 286,25*
€ 312,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,48*
€ 324,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,84*
€ 322,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,14*
€ 316,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,74*
€ 309,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,58*
€ 297,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
51130-MP
ab € 134,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.