Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-10251101 Herst.-Nr.: 0167146360000 EAN/GTIN: 4012801162142 |
| |
|
| | |
| Axial-Rillenkugellager 51101 Innendurchmesser 12 mm Aussendurchmesser 26 mm Breite 9 mm, 51101, 0167146360000, FAG, Axial-Rillenkugellager Weitere Informationen: | | Baureihe: | 511 | Herstellerartikelgruppe: | Axial Rillenkugellager | Innendurchmesser d: | 12.000 mm | Aussendurchmesser D: | 26.000 mm | Breite B: | 9.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 711 | Ringnut: | nein | Mit Bund: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 4,09* | € 5,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,09* | € 5,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,80* | € 6,44* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,91* | € 6,48* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 5,78* | € 7,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,78* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|