| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2868476 Herst.-Nr.: 51101 EAN/GTIN: 7316577058676 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 12mm Außendurchmesser = 26mm Axiallager-Breite = 9mm Kugellager = Axialkugellager Dichtungsanordnung = Offene Bauweise Lagerspiel = CN Material = Stahl Kugelmaterial = Stahl Käfigmaterial = Stahlblech Anzahl der Reihen = 1 Statische Traglast = 16.6kN Dynamische Traglast = 10.4kN Bohrung Typ = Parallel Lager-Serie = 1 Extra leichtes Drucklager Axiallager-Typ = Glatt Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 12mm | Außendurchmesser: | 26mm | Axiallager-Breite: | 9mm | Kugellager: | Axialkugellager | Dichtungsanordnung: | Offene Bauweise | Lagerspiel: | CN | Material: | Stahl | Kugelmaterial: | Stahl | Käfigmaterial: | Stahlblech | Anzahl der Reihen: | 1 | Statische Traglast: | 16.6kN | Dynamische Traglast: | 10.4kN | Bohrung Typ: | Parallel | Lager-Serie: | 1 Extra leichtes Drucklager | Axiallager-Typ: | Glatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linear-Kugellager, Linearkugellager, DIN 625, Rillenkugellager, rillenkugellager einreihig skf, führungslager, skf führungslager, 2868476, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 51101, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 6,70* | € 9,31* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,71* | € 9,31* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,84* | € 9,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,26* | € 10,05* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 9,19* | € 13,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|