Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Schraegkugellager 234434-M-SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102234434-M-SP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190390180000
EAN/GTIN:
     4012801487900
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axial-Schraegkugellager 234434-M-SP Innendurchmesser 170 mm Aussendurchmesser 260 mm Breite 108 mm, 234434-M-SP, 0190390180000, FAG, Axial-Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
2344
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
170.000 mm
Aussendurchmesser D:
260.000 mm
Breite B:
108.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 2.520,66*
€ 2.607,84*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.782,00*
€ 2.874,78*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.879,86*
€ 2.974,62*
5 Tage
3
€ 10,00*
ab € 2.947,27*
€ 3.043,35*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 3.255,91*
€ 3.357,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.357,65*
€ 3.995,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.338,33*
€ 3.972,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.282,59*
€ 3.906,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.255,91*
€ 3.874,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.