| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-205234434-M-SP Herst.-Nr.: 0190390180000 EAN/GTIN: 4012801487900 |
| |
|
| | |
| Axial-Schrägkugellager 2344, zweiseitig wirkend, zerlegbar, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 170mm Außendurchmesser [D]: 260mm Breite [B]: 108mm Breite des Außenringes [C]: 54mm dynamische Tragzahl, axial [C a]: 213000N statische Tragzahl, axial [C 0a]: 770000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 22001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 32001/min Baureihe: 2344..-M-SP Klasse: Axial-Schrägkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 260mm | Baureihe: | 2344..-M-SP | Bohrungsdurchmesser [d]: | 170mm | Breite [B]: | 108mm | Breite des Außenringes [C]: | 54mm | dynamische Tragzahl, axial [C a]: | 213000N | Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: | 22001/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: | 32001/min | Klasse: | Axial-Schrägkugellager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | statische Tragzahl, axial [C 0a]: | 770000N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.518,32* | € 2.599,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.779,62* | € 2.865,65* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.877,47* | € 2.965,32* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 2.944,88* | € 3.033,95* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3.095,73* | € 3.187,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|