Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Schraegkugellager 234432-M-SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102234432-M-SP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190390000000
EAN/GTIN:
     4012801487894
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axial-Schraegkugellager 234432-M-SP Innendurchmesser 160 mm Aussendurchmesser 240 mm Breite 96 mm, 234432-M-SP, 0190390000000, FAG, Axial-Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
2344
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
160.000 mm
Aussendurchmesser D:
240.000 mm
Breite B:
96.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.664,63*
€ 1.755,54*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 2.120,60*
€ 2.197,45*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 2.122,70*
€ 2.199,61*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.339,91*
€ 2.422,34*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 2.737,55*
€ 2.828,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.828,98*
€ 3.366,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.817,16*
€ 3.352,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.764,62*
€ 3.289,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.737,55*
€ 3.257,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.