| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040072832 Herst.-Nr.: 234432-M-SP EAN/GTIN: 4012801487894 |
| |
|
| | |
| FAG 234432 MSP Axial-Schrägkugellager Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 240 mm Breite 96 mm Innen 160 mm Außen 240 mm Breite 96 mm Gewicht 13,5 kg EAN 4012801487894 Käfig Messingkäfig Temperaturbereich -30 bis +150°C Wirkrichtung zweiseitig wirkend Druckwinkel 60 Grad Toleranzklasse Toleranzklasse SP Dichtung keine, offenes Lager Befestigung mit Befestigungsbohrungen Artikelumfang einzelnes Lager Material Standard-Wälzlagerstahl
Axial-Schrägkugellager 234432 MSP ID 160mm AD 240mm B.96mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Außen: 240 mm · Artikelumfang: einzelnes Lager · Befestigung: mit Befestigungsbohrungen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 234432-M-SP | Werksnummer: | 10030072 | Länge netto mm: | 2,60 | Breite netto mm: | 2,58 | Höhe netto mm: | 1,06 | Gewicht netto Kg: | 13,500000 | Gewicht brutto Kg: | 13,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Axial-Schrägkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.665,54* | € 1.791,40* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.116,98* | € 2.238,45* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.121,25* | € 2.240,64* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.334,21* | € 2.465,61* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.429,68* | € 2.550,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2.116,98* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|