Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Rillenkugellager 6006LLBCM/5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10136105 Rillenkugellager 6006 -LLB5K Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 55 mm Breite13 mm
10136105 Rillenkugellager 6006 -LLB5K Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 55 mm Breite13 mm
10136105 Rillenkugellager 6006 -LLB5K Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 55 mm Breite13 mm
Artikel-Nr.:
     1689-1016006LLBCM/5K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6006LLBCM/5K
EAN/GTIN:
     4547359003772
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Einreihige Rillenkugellager 6006LLBCM/5K Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 30,00 Aussendurchmesser D: 55,00 Breite B: 13,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei reibungsarme Dichtscheiben , 6006LLBCM/5K, 6006LLBCM/5K, NTN, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
55.000 mm
Breite B:
13.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei reibungsarme Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RZ/2RSL/LLB
Temperatur von:
-25 °C
Temperatur bis:
110
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 5,11*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,49*
€ 5,23*
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 4,76*
€ 7,10*
1 Tag
158
1
€ 4,90*
ab € 5,92*
€ 8,54*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 8,01*
€ 11,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10087353
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.