Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6006 LLB/5K 30x55x13, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6006 LLB/5K 30x55x13, Rillenkugellager
NTN 6006 LLB/5K 30x55x13, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10139188
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6006 LLB/5K
EAN/GTIN:
     04547359325997
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,116 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
55,000 mm
Breite:
13,000 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, NTN Rillenkugellager 6006 LLB/5K, NTN Rillenkugellager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 5,10*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,50*
€ 5,18*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 4,76*
€ 7,08*
Lager 2867
158
1
€ 4,90*
ab € 5,87*
€ 8,74*
5 Tage
158
1
€ 5,99*
ab € 5,89*
€ 8,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10087353
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.