Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREENSPEED Weichspüler 4001629 Wash Soft 5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-495056600
Hersteller:
     Greenspeed
Herst.-Nr.:
     4001629
EAN/GTIN:
     5407003310443
Suchbegriffe:
Weichspüler
weichspüler 5l
weichspüler
Weichspüler für Haushaltsgeräte und semi-professionelle Maschinen. Macht Textilien weich und seidig. Reduziert Bügelzeit. Verleiht ein seidig- sanftes Hautgefühl. Schützt pflanzliche und synthetische Fasern. Wash Soft zum letzten Spülgang geben. 30 ml Wash Soft für synthetische Textilien oder 60 ml Wash Soft für Naturtextilien. Das Produkt nie direkt auf die Wäsche geben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Wash Soft
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Weichspüler Wash Soft
Typbezeichnung des Duftes:
Wash Soft
Ausführung des Behälters:
Kanister
Material des Behälters:
50 % Kunststoff, recycelt, 50 % Polyethylen
recycelbar:
Ja
Inhalt:
5 l
Weitere Suchbegriffe: Waschmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
28
€ 5,95*
ab € 13,84*
€ 18,35*
€ 7,95*
ab € 13,42*
€ 18,38*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 14,71*
€ 19,53*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 2,768* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.